Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epoxidkleber 50g mit Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patrone Epoxidkleber 50g mit Kit
Patrone Epoxidkleber 50g mit Kit
Patrone Epoxidkleber 50g mit Kit
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1197-627-95001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     627-95001
EAN/GTIN:
     4031026185668
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
  • Leistungsfähiger VG-zugelassener Epoxydkleber für spezielle Anforderungen in der Wehrtechnik
  • Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Treibstoffen, selbst bei erhöhten Temperaturen
  • Unter der Wärmezufuhr während des Schrumpfvorgange entwickelt der Kleber seine enorme Klebkraft
  • Erhältlich in 2 verschiedenen Verpackungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Bau/Montage
Aushärteverfahren:
2-Komponenten
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Max. Temperatur:
150 °C
Nettogewicht:
100 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Schrumpfschlauch, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber auf Rolle, Klebermasse, nachträglicher Kleber, Schmelzkleber, Schrumpfband, Schrumpfschläuche, Wärmeschrumpfende Formteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
627-95003
ab € 193,55*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 192,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.