| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105443 Herst.-Nr.: 2058064 EAN/GTIN: 5010266366937 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9464.0050 L, 2058064 (451246), Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff (1:1) 50 ml Doppelkartusche Produkt 9464 Alte IDH Nr. 451246 Nichttropfend - Beschleunigung der Aushärtung durch Wärme (4 min. bei 120 °C) - Schnelle Bearbeitungsfestigkeit Loctite® Hysol® 9464 A&B ist ein hochfester 2K Epoxid-Klebstoff, für Anwendungen, dieschnelle Aushärtung und hohe Schälfestigkeit erfordern. I, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 92 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, HOCHFESTER, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 9464, 50ml, 50gr, 50g, 9464 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,97* | € 24,07* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 21,06* | € 24,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,97* | € 26,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,11* | € 26,70* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,89* | € 33,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|