| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607668 Herst.-Nr.: 4317784245623 EAN/GTIN: 4317784245623 |
| | |
|
| | |
| 2K-Schnell-Epoxyd-Kleber • Für Verklebungen mit unterschiedlichen Werkstoffpaarungen • Fließfähiges Produkt • Beständig gegen die meisten Chemikalien • Für den Innen- und Außeneinsatz • Klebespalt: > 0,05 mm (bei großen Spalten ist eine Tropfzeit von ca. 4 Minuten zu berücksichtigen) • Verabeitungstemperatur +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +140 °C Harz Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Härter Gefahrenhinweise: Achtung H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Gewicht: | 0,06 kg | Inhalt: | 0,024 kg | Farbe: | transparent | Herstellerartikelnummer: | 4317784245623 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Doppelkammerspritze |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber e-coll, komponentenkleber, komponentenkleber klar, Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Epoxyd-Klebstoff, Schnell-Epoxyd-Kleber, PUR-Kleber, 2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff, QR4030084, E-Coll-2K-Schnell-Epoxyd-Klebstoff, Methylacrylat-Kleber, Klebstoff, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Kleber, Wartungs-Produkt, Epoxyd-Kleber, Flüssigmetall, Instandhaltungs-Produkt, 4317784245623, 7830607668, 30607668 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,89* | € 5,25* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,0629* | € 5,7429* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,10* | € 5,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 5,80* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,32* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 24 Milliliter (ab € 0,18* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|