| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2610002020 Herst.-Nr.: 2026184 EAN/GTIN: 5010266010731 |
| |
|
| | |
| Loctite E3520 EpoxidklebstoffE3520 ist ein lösemittelfreier zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff, der sich durch seine besondere Stabilität bei erhöhten Temperaturen und seine hervorragende Chemikalienbeständigkeit auszeichnet. Er ist besonders für temperaturbelastete Metallklebungen geeignet, verbindet jedoch auch eine Vielzahl anderer Materialien, wie Kunststoffe, Glas, Keramik und Ferrite hochfest und dauerhaft.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Harz | Inhalt: | 1 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, Loctite, E3520, Epoxidklebstoff, Loctite E3520 A 1kg chemikalienechter 2K Epoxidklebstoff Harz.Loctite E3520 A 1kg, Kleber, Klebstoff, 2026184, Loctite E3520 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 126,68* | € 143,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,59* | € 150,69* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 161,65* | € 189,20* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 229,50* | € 264,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|