MD-Pox-Epoxidkleber Eigenschaften: • 2-Komponenten Epoxidharz Kleber • Eine sehr reaktionsfähige, chemische Verbindung • Nach der Vermischung erreicht der 2-Komponentenkleber eine außerordentliche ...
Henkel 2065285 LOCTITE EA 9502 CR300ML EN/DE Loctite® EA 9502 ist ein gegenüber hohen Einsatztemperaturen beständiger 1K Epoxid-Klebstoff, der sich hervorragend für Spaltfüllungen und für eine Viel...
nicht verkäuflich an Endverbraucher, UHU plus endfest 300, 2-Komponenten-Epoxidharzkleber Lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharzbasis für höchste Belastungen. Härtezeit und En...
verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration...
Loctite EA 3475 Aluminiumklebstoff Epoxidklebstoff für Reparaturarbeiten alugefüllt 2K Loctite® EA 3475 aluminiumgefüllter 2K Epoxidklebstoff Der 2K Loctite® EA 3475 ist ein aluminiumgefüllter Epox...
STALOC E-505 Epoxidklebstoff 25ml transparent, + Mischer Epoxidklebstoff E-505 ist ein hochfester und schnellhärtender Konstruktionsklebstoff für die starre Verklebung von Metallen, Keramik, Glas u...
WEICON Easy-Mix HT 180 ist ein 2-Komponenten Klebstoff auf Epoxidharz-Basis mit einer hohen Temperaturbeständigkeit bis +180 °C (+356 °F); kurzfristig bis +230 °C (+446 °F). Der Klebstoff ist hochv...
2K-Epoxidklebstoff PLUS ENDFEST 300 33g gelblich Tube UHU lösungsmittelfreier 2-Komponentent-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 90 Minuten · Härtezeit u...
Loctite E3520 EpoxidklebstoffE3520 ist ein lösemittelfreier zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff, der sich durch seine besondere Stabilität bei erhöhten Temperaturen und seine hervorragende Chemik...
verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration...
2K Epoxidklebstoff mit Medizinfreigabe US-Version M 31-2. . . LOCTITE® EA M-31CL haertet nach dem Mischen bei Raumtemperatur mit minimalem Schrumpf aus. Der ausgehaertete Klebstoff ist hochtranspar...
STALOC E-505 Epoxidklebstoff 25ml transparent, ohne Mischer Epoxidklebstoff E-505 ist ein hochfester und schnellhärtender Konstruktionsklebstoff für die starre Verklebung von Metallen, Keramik, Gla...