| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000353414 Herst.-Nr.: 45675 EAN/GTIN: 4026700456752 |
| | | |
|
| | |
| 2K-Epoxidklebstoff PLUS SOFORTFEST 57 g farblos Doppelkartusche UHU lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für besonders schnelle Klebungen auf kleinen Flächen · die Verarbeitungszeit beträgt bis zu 2 Minuten · Handfestigkeit wird nach 5 Minuten erreicht · die Endfestigkeit liegt bei 8 N/mm² · die Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig · klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplaste, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe, z.B. Styropor® · Weitere technische Eigenschaften Farbe: farblos · Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 40 00 353 422 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweise: | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Marke: | UHU | Inhalt: | 57 g | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +80 °C | Gebinde: | Doppelkartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, uhu montagekleber kartusche, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, Zweikomponentenklebstoffe, Uhu, Uhu Plus, Uhu Sofortfest |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 13,73* | € 17,92* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,07* | € 19,53* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,56* | € 19,68* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,28* | € 20,43* | | | | Lager 7051 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 21,06* | € 26,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 157,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|