| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-351496 Herst.-Nr.: 242865 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3430.0024 BL L, 242865, 5-Minuten-Epoxid-Klebstoff 24 ml Doppelkartusche Produkt 3430 Mittlere Viskosität - Hochtransparent - Hochfest Loctite® Hysol® 3430 A&B (Blister) ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff, für Anwendungen, die eine optisch transparente Verklebung benötigen. Ideal zum Kleben von Glas, Dekorverkleidungen und Displays s, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 83 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, pattex alleskleber kartusche, loctite 2 komponenten klebstoff, loctite 2 k kleber, 5-MINUTEN-EPOXID-KLEBSTOFF, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Hochtemperaturkleber, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 242, Loctite Hysol 3430, Loctite Schraubensicherung, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, 1760000720, 5010266296845, 1450455, 1511374, 24ml, 24gr, 24g, EA 3430 A+B |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 12,72* | € 15,76* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,47* | € 16,54* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,54* | € 16,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,99* | € 17,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,25* | € 22,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|