Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST, ohne Lösungsmittel, 15 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Bild zeigt das Produkt in Blister frontal.
Das Bild zeigt das Kleben einer Tasse mit dem Komponentenkleber.
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST, ohne Lösungsmittel, 15 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1155-45655
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45655
EAN/GTIN:
     4026700456554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Zweikomponentenkleber UHU PLUS SCHNELLFEST. Ohne Lösungsmittel. 2-Komponenten-Epoxidharzkleber. Verarbeitungszeit: 5 min. Trocknungszeit: 20 min. Zugscherfestigkeit: 1900 N/cm². Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung. Produktverwendung: Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.. Doppelkammer-Spritze mit 15 g, inkl. 2 statischen Mischern. Behälterart/-inhalt: 15 g.
Weitere Informationen:
Masse:
15
Produktverwendung:
Metall, Stein, Beton, Glas, uvm.
Produkt-Typbezeichnung:
UHU PLUS SCHNELLFEST
Trocknungszeit:
20
Ausführung des Inhalts der Packung:
Doppelkammer-Spritze mit 15 g, inkl. 2 statischen Mischern
Zugscherfestigkeit:
1900
Verarbeitungszeit:
5
Ausführung der Klebstoff-Basis:
2-Komponenten-Epoxidharzkleber
ohne Lösungsmittel:
Ja
Artikelbezeichnung:
Zweikomponentenkleber
Beschreibung der Besonderheiten:
Klebeverbindung härtet transparent aus, ist schlagfest, beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Gefahrenhinweise:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GHSSIGNAL:
A
GHS:
GHS07 | GHS09
Sicherheitshinweise:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P501 Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.