Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araldite 2012 2K Epoxidkleber Flüssig Gelb, Doppelkartusche 50 ml, für Ferrous Metall, Non Ferrous Metall, Gummi, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-3888954
Hersteller:
     Huntsman Advanced Materials
Herst.-Nr.:
     140295100
EAN/GTIN:
     5060641253505
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Epoxidklebstoff
Anwendung = Kleben
Materialkompatibilität = Ferrous Metall, Non Ferrous Metall, Gummi, Holz
Farbe = Gelb
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Doppelkartusche
Verpackungseinheit = 50 ml
Aushärtungszeit = 2 h
Scherfestigkeit = 19 N/mm²
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = +40°C

Araldite 2012 – Mehrzweck-Epoxidharz. Araldite 2012 ist ein schnell aushärtender Universal-Flüssigklebstoff mit hoher Viskosität, der für hohe Festigkeit und Zähigkeit sorgt. Es ist perfekt geeignet zum Kleben verschiedener Materialien wie Metall, Gummi und Glas. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Farbe – Blassgelb Aushärten bei Raumtemperatur, hohe Festigkeit und Ablösefestigkeit Universeller Einsatz, vielseitig mit schneller Aushärtung
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Epoxidklebstoff
Anwendung:
Kleben
Materialkompatibilität:
Ferrous Metall, Non Ferrous Metall, Gummi, Holz
Farbe:
Gelb
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Doppelkartusche
Verpackungseinheit:
50 ml
Aushärtungszeit:
2 h
Scherfestigkeit:
19 N/mm²
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, epoxidharz araldite, 3888954, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Araldite, 140295100, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
850934
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.