Ansell ALPHATEC 58-001-ESD - Chemieschutzhandschuhe • Die ideale Lösung zur Reduzierung elektrostatischer Aufladungen während der Arbeit mit Chemikalien und Flüssigkeiten. • Auch in Bereichen mit e...
76490617790 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-001 ESD« Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016 Type A, antistatisch gemäß EN 1149, EN 16350 Eigenschaften: - Reduziert elektr...
Zulassung/Norm: EN 16350:2014, ESD Ausführung: ESD-/Touchscreen-Kompatibilität Hoher Tragekomfort Atmungsaktiv Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert...
Elektriker-Handschuhe, DIN 4841, VDE 0680, IEC 903, Natur- Latex, rot, 1 mm stark, 1000 Volt, Größe 10Andere Größen auf Anfrage Farbe: rot, Werkstoff: Latex, Lange Ausführung: true, mit Anti-Rutsch...
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 und EN 16350:2014 ∙ Trägermaterial HPPE/Polyamide/Spandex®/Karbon ∙ Beschichtung aus Nitrilschaum ∙ Sehr angenehmer Tragekomf...
Zulassung/Norm: EN 16350:2014, ESD Ausführung: ESD-/Touchscreen-Kompatibilität Hoher Tragekomfort Atmungsaktiv Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert...
Kat. III · Prüfspannung AC 7500 V · Klasse1 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen TragekomfortWeitere tec...
Die komfortablen HyFlex® 48-130 und 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine g...
- Klasse 0 (1000 V) nach DIN EN 60903 - Störlichtbogengeprüft bis 7kA (30cm) nach IEC 61482 - Geschnittene Kante, kein Rollrand - Material: spezielles Naturlatex; Farbe: Rot - Talkum in den Handsch...