BJZ A-64483 ESD-Handschuh hitzebeständig Kleider-Größe: M Polyamid,Carbonisierte Fasern ESD-Handschuhe, temperaturfest, Gr. M Hitzebeständige ESD-Handschuhe mit Nitril beschichteten Handinnenfläche...
dielektrische Latexhandschuhe Isolierung nach DIN EN 60903 mit anatomischer Passform mit mechanischen Schutz antiallergisch behandelt mit geradem Rand UV geschützt verpackt Es wird empfohlen, zur A...
Ansell HYFLEX 48-130 (ex Sensilite) - Schutzhandschuhe • Angenehmes Tragegefühl gewährleistet die nahtlose Ausführung • Die Schutzhandschuhe HyFlex 48-130 eignen sich besonders für Arbeiten mit emp...
Elektro-Schutzhandschuhe mit Prüfstempel für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität, Länge 410 mm, Größe 9 Arbeits-/Prüfspannung 7500/...
Die komfortablen HyFlex® 48-130 und 48-135 erfüllen zu einem vernünftigen Preis alle Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Der flexible Nylonträger (15-Gauge) bietet eine g...
Produktbeschreibung Die ESD Handschuhe von HB-Schutzbekleidung verhindern elektrische Entladungen genau dort, wo sensible Arbeiten getätigt werden und sind ein essentieller Bestandteil der ESD Bekl...
- Material: spezialbehandelter Natur- Latex zur Erreichung optimaler Eigenschaften - Hervorragende Passform und hohe Elastizität bei größtem Isoliervermögen - Tastempfinden wird kaum beeinträchtigt...
Diese Elektrode dient zur Messung des Ableitwiderstandes von Handschuhen und Fingerlingen im getragenen Zustand gemäß ANSI/ESD SP15.1 Merkmale: isolierender Kunststoffrahmen mit 4 mm Bananenstecker...
Verbesserte Produktionsverfahren für eine längere Lebensdauer, größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen. Ein dünnerer Handschuh mi...