Kat. III · Prüfspannung AC 7500 V · Klasse1 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen TragekomfortWeitere tec...
Zulassung/Norm: EN 388:2016, erfüllt die Anforderung der EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken Ausführung: Hohe Atmungsaktivität Exzellente Passform Extrem gute Feinf...
dielektrische Latexhandschuhe Isolierung nach DIN EN 60903 mit anatomischer Passform mit mechanischen Schutz antiallergisch behandelt mit geradem Rand UV geschützt verpackt Es wird empfohlen, zur A...
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
Der erste kabellose Nass- und Trockensauger mit Riesenpower. Zum ersten Mal schafft ein Nass-/Trockensauger mit Akku die Leistung eines Netzsaugers. Bis zu 100 Minuten Laufzeit (bei 2 x 18V 10.0 Ah...
Isolierende Fingerhandschuhe nach DIN EN 60903aus Latex, für Arbeitsspannungen von 500, 1.000, 7.500, 17.000 bis 26.500 Volt. Elektrikerhandschuhe von HAUPA schützen gegen die Gefährdungen durch St...
dielektrische Latexhandschuhe Isolierung nach DIN EN 60903 mit anatomischer Passform antiallergisch behandelt mit geradem Rand UV geschützt verpackt Es wird empfohlen, zur Absorption der Hautfeucht...
Die Wrepair ESD Handschuhe bieten eine perfekte Passform und sind in der Größe L erhältlich. Dieses praktische 10er-Pack bietet Ihnen eine zuverlässige Lösung für den Schutz Ihrer Hände vor elektro...