Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; ESD; L; 10set; Polyester,leitfähige Fasern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; ESD; L; 10set; Polyester,leitfähige Fasern
Schutzhandschuhe; ESD; L; 10set; Polyester,leitfähige Fasern
Artikel-Nr.:
     2805-PRT-STC5103
Hersteller:
     STATICTEC
Herst.-Nr.:
     STC5103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: STATICTEC
Farbe: weiss
Material: Polyester;leitfähige Fasern
Antistatischer Zubehör-Typ: Schutzhandschuhe
Eigenschaften antistatischer Elemente: schutz vor scharfen Kanten
Größe: L
Ausführung: ESD
Anzahl im Set/Package: 10set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.