Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handsch. artus Maximus B Comfort, Gr.7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutz-Handsch. artus Maximus B Comfort, Gr.7
Schnittschutz-Handsch. artus Maximus B Comfort, Gr.7
Artikel-Nr.:
     369-E6417262
Hersteller:
     Artus
Herst.-Nr.:
     E6417262
EAN/GTIN:
     4028783059615
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 und EN 16350:2014 ∙ Trägermaterial HPPE/Polyamide/Spandex®/Karbon ∙ Beschichtung aus Nitrilschaum ∙ Sehr angenehmer Tragekomfort ∙ Die speziell Garnstruktur erzeugt einen Kühleffekt auf der Haut ∙ Nitrilschaum Aktiv-Fit Beschichtung ∙ Wird mit der Hitze der Hand weicher ∙ Hervorragende Passform und exzellentes Tastgefühl ∙ ESD-Funktion ∙ Mit Erdungskette, verwendbar in explosionsgefährdeten Bereichen ∙ Touch Funktion ∙ LABS/Silikon-frei ∙ Farbe grau/schwarz
Weitere Informationen:
Stichfestigkeit:
3
Einsatzbereich:
Schnittschutz
Farbe:
grau/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
VE Paar/Karton:
10/120
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
X
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
B
Größe:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 60.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 600 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 60000 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.