Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuh 11-819 ESD, Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell Handschuh 11-819 ESD, Gr. 6
Ansell Handschuh 11-819 ESD, Gr. 6
Artikel-Nr.:
     362I-1048481
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11819060
EAN/GTIN:
     0076490613891
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Zulassung/Norm: EN 16350:2014, ESD
Ausführung:
    ESD-/Touchscreen-Kompatibilität
      Hoher Tragekomfort
        Atmungsaktiv
          Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert
            Silikonfrei
              Strickgewebe
                Mit Strickbund
                  Handinnenflächenbeschichtet (FORTIX™-Nitrilschaum)
                  Anwendungsbereiche: Aerospace, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Logistik, Industrie, Weiße Ware
                  Material: Nylon, Spandex, Kohlenstofffaser
                  Gauge: 18
                  Länge: 195-255 mm
                  Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutzhandschuh cut3
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
12
12
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,63*
€ 3,36*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 4,35*
1 Tag
263
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,04*
€ 5,03*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,13*
2 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,02*
€ 5,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 40,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11724100
ab € 4,01*
Ähnlich
Ansell
11724110
ab € 4,05*
Ähnlich
Ansell
11724060
ab € 3,88*
Ähnlich
Ansell
11724070
ab € 3,96*
Ähnlich
Ansell
11724080
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.