Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 17131 CUT-RESISTANT GLOVE, PE, XSMALL, GRY/WHT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3282044
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     17131
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
elektrikerhandschuh
Handschuhmaterial: Polyethylene
  • Age Group: Adult
  • Handschuhfarbe: Grey, White
  • Produktpalette: -
  • Sicherheitseinstufung: EN388:2003
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Handschuhgröße: XS
  • Gender: Unisex
  • Handschuhform: ESD Inspection
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Handschutz, Reinraumprodukte, Schutzhandschuhe, DESCO, 17131, 3282044, 328-2044
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,57* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 11,62*
    € 13,83
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.