Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld. Die Hitze entsteht direkt im Topfboden, nicht auf der Kochplatte Touch-Bedienfeld.
Kochplatte KP 1092 / Edelstahl-gebürstet Leistung: ca. 1500 W - Oberteil Edelstahl-gebürstet - Heizring ca. 18 cm Ø - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat - Kontrollleuchte - Maße: L =...
Groß, größer, Gastro – für alle, die etwas mehr wollen - hochwertiges, pflegeleichtes Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl - formschönes Softline Design - langlebige, extragroße und leistungsstarke Pr...
Der Elektroherd DO309KP von DOMO besteht aus einer hochwertigen Kochplatte aus Gusseisen mit einem Durchmesser von 18,5 cm. Zum Einstellen der Temperatur wählen Sie zwischen 6 Stufen. Das Gerät hat...
Tristar IK-6178 Induktionskochplatte – LCD-Display – 2000 W – Schwarz Die luxuriöse Tristar Ik-6178 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische ...
Die mobile elegante Induktionskochplatte. Davon schwärmen die Profis! Jetzt wird der Traum auch für Hobbyköche war: Kochen ohne Abwärme und Nachhitze. Und das Beste: Für die neue Induktionskochplat...
Kochtafel im attraktiven Softline Design, besonders robust und für jedes Kochgeschirr geeignet. Das Besondere an dieser Version ist die Regelung der Heizplatte über eine 15-Minuten Zeitschaltuhr, a...
Die luxuriöse 303010 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte mit luxuriösem schwarzem Design. Das praktische LED-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und da...
Das freistehende Induktionskochfeld DO332IP von DOMO ist aufgrund der kompakten Größe die perfekte Lösung für kleinere Küchen. Das Induktionskochfeld verfügt über eine Kochzone mit einem Durchmesse...
Induktion ist die moderne Art zu kochen. Ein elektromagnetisches Feld erhitzt nicht erst das Kochfeld, sondern gleich den Topfboden. Die Temperatur steht so schnell zur Verfügung wie bei einem Gash...
Tristar KP-6185 Kochplatte – 1000 W – Weiß Die Tristar KP-6185 Kochplatte ist mit 1000 Watt Leistung die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt w...