| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26168309 Herst.-Nr.: 271698 EAN/GTIN: 4006160716986 |
| |
|
| | |
| EKP 3582 Einzelkochplatte
- Kochplatte ca. 180 mm Durchmesser, 1500 Watt - Stufenlos regelbarer Thermostat - Kontrollleuchte - Hitzebeständige Lackierung - Hohe Standfestigkeit Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | LED-Anzeigen | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 1500 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Design | Produktfarbe | Weiß | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 1 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 1 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Mittig | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 180 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1500 W | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1200 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |