Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KP 1091 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KP 1091 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Severin KP 1091 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Severin KP 1091 Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-13623731
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KP1091
EAN/GTIN:
     4008146002465
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
  • hochhitzebeständige Lackierung
    - Heizring ca. 18,5 cm Ø
    - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat
    - Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
85 mm
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, severin kochplatte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
KP 1092
ab € 20,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.