Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher THS 815 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte 24.5 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher THS 815 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte 24.5 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher THS 815 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte 24.5 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Rommelsbacher THS 815 Kochfeld Weiß Arbeitsplatte 24.5 cm Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18604267
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     THS 815
EAN/GTIN:
     4001797161017
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
Schaltuhr
Kochtafel im attraktiven Softline Design, besonders robust und für jedes Kochgeschirr geeignet. Das Besondere an dieser Version ist die Regelung der Heizplatte über eine 15-Minuten Zeitschaltuhr, anstelle der leistungsgesteuerten Regelung. Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird die Beheizung automatisch abgeschaltet. Dieses Sicherheitsmerkmal macht die Kochtafel ideal für die Nutzung in öffentlich zugänglichen Bereichen (wie Gemeinschaftsküchen) oder für Personen mit besonders hohem Sicherheitsbedürfnis (wie z. B. Senioren). Ein rutschsicherer Stand sowie die Kontrolllampe bieten ein weiteres Plus an Sicherheit. Die langlebige Gussheizplatte sorgt für beste Wärmeverteilung, das Gehäuse ist pflegeleicht und bleibt durch die Feueremaillierung auch nach längerem Gebrauch dauerhaft weiß. Ein Qualitätsprodukt aus deutscher Fertigung!
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
24.5 cm
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Emailliert
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
800 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.