Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KP 1092 Kochfeld Gebürsteter Stahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KP 1092 Kochfeld Gebürsteter Stahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Severin KP 1092 Kochfeld Gebürsteter Stahl Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18301027
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KP 1092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
Kochplatte KP 1092 / Edelstahl-gebürstet Leistung: ca. 1500 W - Oberteil Edelstahl-gebürstet - Heizring ca. 18 cm Ø - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat - Kontrollleuchte - Maße: L = 25 cm, T = 28,5 cm, H = 8 cm
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Drehregler
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
1500 W
Design
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Art der Oberfläche
Edelstahl
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Pfannenunterlagenmaterial
Edelstahl
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
80 mm
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, severin kochplatte
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SEVERIN
KP1091
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.