Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Tristar IK-6178 Induktionsherdplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE5-34542795
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     IK-6178
EAN/GTIN:
     8713016037589
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Tristar IK-6178 Induktionskochplatte – LCD-Display – 2000 W – Schwarz
Die luxuriöse Tristar Ik-6178 Induktionskochplatte ist ein freistehende Herdplatte in schwarzglänzendem Design. Das praktische LCD-Display macht die Bedienung der Kochplatte zu einem Kinderspiel, und dank Timerfunktion können Sie nicht vergessen, die Platte auszuschalten. Eine echte Bereicherung, falls Sie eine (zusätzlich) Kochstelle brauchen.

Temperaturbereich von 60⁰ bis 240⁰
Temperatur, Leistung und Einschaltdauer können Sie mit dem digitalen Touch-Display einstellen. Die maximale Leistung beträgt 2000 Watt; in dieser Einstellung wird die Kochplatte sehr schnell heiß. Der Timer kann auf maximal 180 Minuten eingestellt werden – ideal für Schmor- oder Eintopfgerichte. Der Temperaturbereich geht von 60⁰C bis 240⁰C, so dass Sie die Herdplatte auf einer konstanten Temperatur halten können.

Sicher im Gebrauch
Um die Benutzung der Kochplatte so sicher wie möglich zu machen, verfügt diese Tristar-Induktionsherdplatte über umfangreiche Sicherheitsvorrichtungen. Die Herdplatte hat einen Überhitzungsschutz und schaltet sich zudem automatisch aus, wenn Sie das Kochgeschirr herunternehmen. Die robusten Anti-Rutsch-Füße verhindern, dass sich die heiße Herdplatte ungewollt bewegt. Außerdem besteht die Kochplatte aus Sicherheitsglas. Die Kochplatte hat insgesamt 2000 Watt Leistung und kann an jeder Steckdose angeschlossen werden.

Tristar gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Tristar-Herdplatte, Bedienungsanleitung

Gründe für die Wahl der Tristar KP-6178 Induktionskochplatte:
Luxuriöse Herdplatte mit LCD-Display und schwarzglänzendem Design
Für Induktionspfannen und -töpfe jeder Art geeignet
Praktische Timerfunktion bis 180 Minuten für Schmor- und Eintopfgerichte
Temperaturbereich von 60⁰ bis zu 240⁰ für eine schnelle und konstante Aufheizung
Stabil und sicher dank rutschfester Füße und Sicherheitsglas
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
99-Minuten-Timer
180 min
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glas
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2000 W
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Leistungen
Standard Herdplatte/Kochzone
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
8
Topferkennung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
315 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
400 mm
Paketgewicht
3000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO309KP
ab € 25,30*
Ähnlich
DOMO
DO332IP
ab € 42,43*
Ähnlich
Princess
01.303010.01.001
ab € 50,99*
Ähnlich
Tristar
KP-6185
ab € 13,67*
Ähnlich
Tristar
KP-6191
ab € 30,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.