Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO309KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO309KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Domo DO309KP Kochfeld Weiß Arbeitsplatte Versiegelte Platte 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6173677
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO309KP
EAN/GTIN:
     5411397005427
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte 1500w
Der Elektroherd DO309KP von DOMO besteht aus einer hochwertigen Kochplatte aus Gusseisen mit einem Durchmesser von 18,5 cm. Zum Einstellen der Temperatur wählen Sie zwischen 6 Stufen. Das Gerät hat eine Leistung von 1500 W, durch die Sie innerhalb von 10 Minuten problemlos 1 Liter Wasser zum Kochen bringen können. Die Griffe sind hitzebeständig, sodass Sie das Gerät nach der Benutzung sicher zum Abkühlen transportieren können. Das Gerät ist sehr kompakt und einfach zu verwenden. Ideal für Studenten, die in Einzimmer-Apartments wohnen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Kochfeldtyp
Versiegelte Platte
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mittig
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
185 mm
Leistung Kochzone 1
1500 W
Weitere Suchbegriffe: kochplatte, kochplatte single
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO310KP
ab € 34,72*
Ähnlich
DOMO
DO332IP
ab € 42,18*
Ähnlich
Princess
01.303010.01.001
ab € 46,08*
Ähnlich
Princess
01.303021.01.001
ab € 51,41*
Ähnlich
Tristar
IK-6178
ab € 44,91*
Ähnlich
Tristar
KP-6185
ab € 13,61*
Ähnlich
Tristar
KP-6248
ab € 37,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.