GS 13 Druckluft-Wasser Gummischlauch 13 mm (1/2") innen, 23 mm außen, schwarz nach DIN 20018 Temparaturbereich -20 bis +50 Grad Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar Meterware
Anschlussadapter gerade f.Luftschlauch flach 20180840Anschlussadapter gerade, zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches flach 52 x 132 mm an Luftverteiler/- Sammler oder Wand-/Bodenauslass mit D...
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft...
Druckluftschläuche 4,0 x 0,65 Typ Kuhnke 50.204. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 0,65 mm, Material: Polyamid, Farbe: transparent, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 26/21/18 bar, Prüf-/Berstdr...