Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1820712007 1820712007 (TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR006186
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1820712007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
1820712007 1820712007 (TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100) AVENTICS - Druckluftschlauch, Serie TU1-S
Weitere Informationen:
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Betriebsdruck bei 20°C:
10 bar
SAP-Kurztext:
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0100
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pu druckluftschlauch, druckluftschlauch, aventics druckluftschlauch, 1820712007, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8847* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,05*
€ 134,5295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,62*
€ 131,6378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,40*
€ 127,806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,15*
€ 126,3185
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,47*
€ 105,2793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.