| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-90F100 Herst.-Nr.: 50.204 EAN/GTIN: 4099891493202 |
| |
|
| | |
| Druckluftschläuche 4,0 x 0,65 Typ Kuhnke 50.204. Außendurchmesser: 4,0 mm, Wandstärke: 0,65 mm, Material: Polyamid, Farbe: transparent, Betriebsdruck bei +20/+30/+40 °C: 26/21/18 bar, Prüf-/Berstdruck bei +20 °C: 39/78 bar, Biegeradius: min. 25 mm, Typ: 50.204, Druckluftschlauch Weitere Informationen: | | Druck: | 18 bar | Geeignet für: | Rohrkupplung und Nippel | Material: | Polyamid | Zubehörart: | Druckluftschlauch | Ursprungsland: | IT | Gewicht: | 0.035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch pa, druckluftschlauch, druckluftschlauch ad4mm, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Pneumatikschlauch, Schlauch |
| | |
| |