| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3506111000597 Herst.-Nr.: 100059 EAN/GTIN: 3506111000597 |
| |
|
| | |
| Druckluftschlauch AIRSOFT Performance Eigenschaften: • Hochflexibler Druckluftschlauch • Fünfschichtiger Schlauch • Extrem flexibel (auch bei kalten Temperaturen!) • Gute Druckbeständigkeit • Hohe Öl- und Medienbeständigkeit • Lange Lebenszyklen • Gutes Verhalten bei mechanischen Anforderungen (Druckverformung, Biegezyklen, Druckimpulse) Einsatzbereiche: • Zur Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge z. B. in der Automobil-, Bau- und Druckluftindustrie oder im Maschinenbau Technische Daten: • Material: Weich-PVC, mit Polyestergewebe von hoher Festigkeit • Sicherheitsfaktor 4:1 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Gewicht: | 0,190 kg/m | Innen-Ø: | 12,7 mm | Außen-Ø: | 19,0 mm | Schlauchlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, tricoflex druckluftschlauch, TRICOFLEX-Schlauch, TRICOFLEX-Druckluftschlauch, TRICOFLEX-Luftschlauch, Schlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 133,01* | € 158,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,69* | € 159,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,22* | € 163,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,21* | € 165,59* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 145,89* | € 175,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,9178* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|