| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-515.3330 Herst.-Nr.: 515.3330 EAN/GTIN: 4042146155721 |
| |
|
| | |
| - elastischer, knickfester Polyurethan-Schlauch
- Schlauchenden mit Knickschutz
- drehbare Verschraubung
- kälteflexibel
- öl- und benzinabweisend
Weitere Informationen: | | Anschluss: | G1/4" AG | Gewicht [g]: | 600 g | Herstellernummer: | 515.3330 | pass. Kupplung: | 515.3483 | max. Druck: | 12 bar | Schlauchinnendurchmesser mm: | 6 mm | Schlauchlänge in m: | 8,0 m | pass. Stecknippel: | 515.3492 | Temperaturbeständigkeit: | -40°C - +70°C | Variantenartikel: | 515.3330 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch |
| | |
| |