Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussadapter gerade f.Luftschlauch flach 20180840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussadapter gerade f.Luftschlauch flach 20180840
Anschlussadapter gerade f.Luftschlauch flach 20180840
Artikel-Nr.:
     3517K-89353171
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020180840
EAN/GTIN:
     4024074708170
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Anschlussadapter gerade f.Luftschlauch flach 20180840

Anschlussadapter gerade, zum Anschluss eines flexiblen Luftschlauches flach 52 x 132 mm an Luftverteiler/- Sammler oder Wand-/Bodenauslass mit Dichtungen und Schnellverschluss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohrverbindung:
ja
Formstückverbindung:
nein
Höhe:
52 mm
Breite:
132 mm
Arbeitslänge:
62 mm
Anschluss 1:
Einschubende
Anschluss 2:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,87*
€ 18,52*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 14,52*
€ 19,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,45*
€ 20,44*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 21,20*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,76*
€ 22,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.