Der wärmegedämmte Luftschlauch eignet sich für die Außen- und Fortluftführung. Die Außen- und Innenhülle bestehen aus Aluminium und Polyesterlaminat. Die Innenhülle ist mit einer Drahtspirale verst...
Der wärme- und schallgedämmte flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluftführung eignet sich für innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat und die ...
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 11 bar, Ø 16 mm. Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei....
Aircraft 2100110 Antistatischer Druckluftschlauch Gewährleistet elektrostatischen Kontakt (106 Ohm/Meter) bei der Anbringung des Schlauches an den Kupplungen Flexibel und verschleißfest
Der 3M™ EPDM-Luftschlauch für hohe Beanspruchung SC-BT-44 ist ein EPDM-Kautschuk-Schlauch mit fester Länge. Er verbindet das 3M™ Gebläseatemschutz-System PF-600 mit den Atemschutzvollmasken FM3 und...
Druckluft-Spiralschlauch 5000/6 Innen-Ø 6 mm, Länge ausgezogen ca. 5 m, mit Druckluft-Schnellkupplungen, passend für alle Standard-Druckluftwerkzeuge und Innen-Ø 6 mm, Länge ausgezogen ca. 5 m, mit...