Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Druckluft-Spiralschlauch, Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Foto Anwendung Allgemein Druckluft-Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     C1699-515.3335
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3335
EAN/GTIN:
     4042146155738
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • elastischer, knickfester Polyurethan-Schlauch
  • Schlauchenden mit Knickschutz
  • drehbare Verschraubung
  • kälteflexibel
  • öl- und benzinabweisend
Weitere Informationen:
Anschluss:
G1/4" AG
Gewicht [g]:
1200 g
Herstellernummer:
515.3335
pass. Kupplung:
515.3483
max. Druck:
12 bar
Schlauchinnendurchmesser mm:
8 mm
Schlauchlänge in m:
15,0 m
pass. Stecknippel:
515.3492
Temperaturbeständigkeit:
-40°C - +70°C
Variantenartikel:
515.3330
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, PU-Spiralschlauch, Spiralschlauch, druckluftschlauch, Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeug, Druckluft, Pneumatik, pneumatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.