Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressluftschlauch Ariaform DIN 20018 15X27mm 40m STRECKE


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Pressluftschlauch Ariaform DIN 20018 15X27mm 40m STRECKE
Pressluftschlauch Ariaform DIN 20018 15X27mm 40m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4030477007093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477007093
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Pressluftschlauch Ariaform®, DIN 20018 Eigenschaften: • UV-beständig • Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig Einsatzbereiche: • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft und Betriebswasser Zulassung/Norm: • DIN 20018 • EN ISO 1307:2008 Technische Daten: • Seele: TPE • Einlage: Polyestereinlagen • Decke: TPE • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Innen-Ø:
15 mm
Außen-Ø:
27 mm
Schlauchlänge:
40 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 3,59975*
€ 4,0355*
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 4,10*
6 Tage
2960
40
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 4,51*
9 Tage
unbekannt
40
€ 7,99*
ab € 4,15675*
€ 4,60625*
Lager 214
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 4,0935*
€ 4,723*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,723*
€ 5,62037
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,33775*
€ 5,16192
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 4,0935*
€ 4,87127
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 4,0935* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 188,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.