Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Druckluftschlauch Druckluft-Wasser Gummischlauch 1/2", schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-GS13
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GS_13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch

GS 13 Druckluft-Wasser Gummischlauch 13 mm  (1/2") innen, 23 mm außen, schwarz nach DIN 20018

  • Temparaturbereich -20 bis +50 Grad
  • Betriebsdruck 12 bar, Platzdruck ca. 60 bar
  • Meterware
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
13 mm | 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, landefeld druckluftschlauch, druckluftschlauch, gummischlauch 10 bar, Zubehör Werkzeug, Schlauch, Schlauchaufroller, Kabelaufroller, Spiralschlauch, gerader Schlauch, PVC Druckluftschlauch, Industrie Druckluftschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19684
40
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 4,99*
40
Frei Haus
ab € 4,213*
€ 4,993*
40
Frei Haus
ab € 4,4265*
€ 5,1965*
Lager 656
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,54*
€ 5,34*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 80 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
ab 400 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 4,54*
€ 5,40
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 267,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANDEFELD
5906
ab € 8,7275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.