Die Werkzeuge der Baureihe 2100XP eignen sich ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten und liefern maximale Leistung und Kontrolle sowie unschlagbare Zuverlässigkeit. Leistung: Das Ingersoll Rand-...
PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 3/4" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: Abluftführung nach unten Einhandbedienung, durch...
1/2" Schlagschrauber 2235QXPA - Thundergun - von Ingersoll Rand: Als Weiterentwicklung seines erfolgreichen. Vorgängers bietet der neue Schlagschrauber all die hervorragenden ergonomischen Vorzüge,...
PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 3/4" Antrieb, Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung und 6" verlängerte Spindel. Produktbeschreibung: Einhandbedienung, durch ...
PNEUTEC Schlagschrauber aus der HITEC LINE mit 3/4" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen Bedien...
PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 1" Antrieb und TWIN-HAMMER-Schlagwerk. Produktbeschreibung: Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort 3 St...
Ultra-Kompakt: Mit 520 Nm Lösemoment bei nur 1,09 kg ist der 15QMAX der mit Abstand leistungsfähigste und qualitativ hochwertigste Ultra-kompakt-Schlagschrauber überhaupt. Das Glasfaser-Kompositgeh...
PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 1" Antrieb, TWIN-HAMMER-Schlagwerk und 6" verlängerter Spindel. Produktbeschreibung: Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hoh...
Die Werkzeuge der Baureihe 2100XP eignen sich ideal für Wartungs- und Reparaturarbeiten und liefern maximale Leistung und Kontrolle sowie unschlagbare Zuverlässigkeit. Ausführung: 6-Zoll-verlängert...
PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 1" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: Abluftführung nach unten Einhandbedienung, durch o...
PNEUTEC Schlagschrauber mit 1" Antrieb, TWIN-HAMMER-Schlagwerk und nur 7,5 kg Gewicht. Produktbeschreibung: stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform Composite- und Magnesiumgehäuse m...
Kraftvoller 3/4 Zoll Druckluft-Schlagschrauber von Ingersoll Rand mit einem max. Drehmoment von 2176 Nm. Für Produktion und schwere Wartungsarbeiten. Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse au...