Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT83506 PREMIUM LINE 3/4 Zoll 1.610 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber PREMIUM LINE 3/4 Zoll 1.610 Nm
Schlagschrauber PREMIUM LINE 3/4 Zoll 1.610 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90303
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90303
EAN/GTIN:
     4250112976632
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 3/4" Antrieb, Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung und 6" verlängerte Spindel.

Produktbeschreibung:

  • Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
  • max. Schraubengröße: M 27 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 98,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
350 - 1610 Nm
Drehzahl:
6000 U/min
Gewicht:
3,7 kg
Länge:
229 mm
Lösedrehmoment:
3050 Nm
Luftverbrauch:
120 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,29*
€ 892,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,73*
€ 831,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,65*
€ 781,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,57*
€ 749,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90308
ab € 440,68*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90325
ab € 247,22*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90302
ab € 517,02*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90300
ab € 399,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.