Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8464 1 Zoll gerade Bauform 2.950 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber 1 Zoll gerade Bauform 2.950 Nm
Schlagschrauber 1 Zoll gerade Bauform 2.950 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90402
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90402
EAN/GTIN:
     4250112990065
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber mit 1" Antrieb, TWIN-HAMMER-Schlagwerk und nur 7,5 kg Gewicht.

Produktbeschreibung:

  • stärkster Pneutec 1" Schlagschrauber in gerader Bauform
  • Composite- und Magnesiumgehäuse mit seitlichem Handgriff
  • 3 Stufen im Rechts- und Linkslauf
  • max. Schraubengröße: M 52 mm
  • Beschleunigung: 4,0 m/s²
  • Schalldruckpegel: 81,9 dB (A)
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
536 mm
Ausführung:
Schrauber
Breite:
1
Durchmesser:
0
Farbe:
Paket
Gewicht:
-1
Gewinde:
0
Höhe:
0
Länge:
-1
Nennweite:
Schlagschrauber
Tiefe:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,57*
€ 1.206,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,58*
€ 1.156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,74*
€ 1.104,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,65*
€ 1.061,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,95*
€ 1.048,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.