Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8350 PREMIUM LINE 3/4 Zoll 1.750 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber PREMIUM LINE 3/4 Zoll 1.750 Nm
Schlagschrauber PREMIUM LINE 3/4 Zoll 1.750 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90302
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90302
EAN/GTIN:
     4250112975932
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 3/4" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung nach unten
  • Einhandbedienung, durch optimal platzierten Umsteuerschieber für Rechts- und Linklauf
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • Composit-Gehäuse, 360° drehbarer Luftanschluß
  • max. Schraubengröße: M 27 mm
  • Beschleunigung: < 2,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 83,0 dB (A)
  • Schallleistungspegel: 98,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
410 - 1750 Nm
Drehzahl:
6000 U/min
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
229 mm
Lösedrehmoment:
3250 Nm
Luftverbrauch:
120 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,06*
€ 761,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,95*
€ 718,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,05*
€ 656,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,05*
€ 629,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,02*
€ 615,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90308
ab € 440,68*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90325
ab € 247,22*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90303
ab € 618,68*
Ähnlich
Pneutec Druckluftwerkzeuge
90300
ab € 399,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.