Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0607450626 120 Nm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0607450626 120 Nm Schwarz, Edelstahl
Bosch 0607450626 120 Nm Schwarz, Edelstahl
Bosch 0607450626 120 Nm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38087132
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 607 450 626
EAN/GTIN:
     3165140448680
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
bosch druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Druckluft-3/8" Schlagschrauber Professional
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Druckluft
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
159 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
1500 g
Leistungen
Drehmoment (max.)
120 Nm
Maximaler Luftstrom
360 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,18*
€ 177,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,65*
€ 144,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61112013
ab € 5,73*
Zubehör
DWT
DO61112017
ab € 6,59*
Zubehör
DWT
DO61110010
ab € 3,92*
Zubehör
DWT
DO1038-1-019
ab € 7,59*
Zubehör
DWT
DO1038-0-017
ab € 3,77*
Zubehör
Rami Yokota
DO1038-0-019
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.