Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/4", Nm max. 746, 5000 1/min, 10,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2920B9-EU
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2920B9-EU
EAN/GTIN:
     0663023096247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber
3/4 Zoll Druckluft-Schlagschrauber, max. Drehmoment 746 Ingersoll Rand Doppelschlagwerk. Besonders haltber für schwere Montage- und Wartungsarbeiten. 5-stufiger Leistungsregler, Druckschmiersystem. Ein integrierter Dämpfer reduziert die Ermüdung des Bedieners. Ergonomischer Hilfsgriff bietet eine excellente Manövrierbarkeit.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Max. Drehmoment:
746 Nm
Arbeitsdrehmoment:
203-678 Nm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Gewicht:
10,7 kg
Gesamtlänge:
445 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
1020 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Bohrung
Geräuschpegel:
91,8 dB(A)
Drehzahl:
5000 U/min
Schlagzahl:
950 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/4, 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.652,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.754,90*
€ 5.658,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.729,83*
€ 5.628,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.665,25*
€ 5.551,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.652,47*
€ 5.536,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61141030
ab € 21,72*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,62*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,26*
Zubehör
DWT
DO3034-1-030
ab € 19,21*
Zubehör
DWT
DO3034-1-036
ab € 21,36*
Zubehör
DWT
DO3034-1-041
ab € 23,22*
Zubehör
DWT
DO3034-0-027
ab € 12,56*
Zubehör
DWT
DO3034-0-030
ab € 12,60*
Zubehör
DWT
DO3034-0-032
ab € 12,60*
Zubehör
DWT
DO3034-0-036
ab € 14,74*
Zubehör
DWT
DO3034-0-041
ab € 18,34*
Zubehör
DWT
DO3034-0-046
ab € 20,04*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.