Industrie-Schlagschrauber EPS 110 im besonders robusten Gehäuse NUR 4 kg Gewicht Löse-/Anzugsdrehmoment 1.566/1.492 Nm Mehrstufige Regelung für R/L-Lauf Hochleistungs-Doppelschlagwerk Inkl. Schlagn...
Gerade Ausführung mit Spatengriff für schwerste Arbeiten. Vergleichbar mit Modell 3942B2Ti, jedoch kompakter (nur 9,6 kg bei max. Drehmoment von 3.730 Nm.). Der Industrie-Druckluft Schlagschrauber ...
Heavy Duty Modell Gehäuse aus Aluminium- & Magnesiumlegierung Extrem leicht Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/ Linkslauf & Leistungsregelung HDS Abluft durch den Handgriff nach unten Ideal f...
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll, 10 kg • Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar • 2.400 Nm (1.700 ft-lb) bei 8,3 bar • Schwinghammer-Schlagwerk • Dreistufiger Leistungsregler
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links / Rechts) leichte Bedienung 3-fach Drehmomentvorwahl Hochleistungs-Ind...
Die topaktuellen EPS-Modelle sind hoch ergonomische Hightech-Produkte zu Handwerk, Gewerbe und Industrie, aber auch zu private Werkstätten und Garagen. Produktbeschreibung: stoßfestes Composit-Gehä...
Für schwerste Arbeiten. Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Twinhammer Doppelschlagwerk. Herausragende Leistung dank 7-Lamellen-Motor. Integrierte Umsteuerung bietet ...
Druckluft-Schlagschrauber 1 Zoll , gerader Griff Entwickelt für Einsätze bei erhöhtem Betriebsdruck von 8,3 bar. Maximales Drehmoment 2400 Nm bei 8,3 bar. Swinging-Hammer Schlagmechanismus. Ein Dru...
Schutzhülle minimiert Schäden des Schlagschraubers im täglichen Gebrauch mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Lin...
PNEUTEC Mini-Schlagschrauber aus der HITEC LINE mit 1/2" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen B...
Für schwerste Wartungs- und Reparaturarbeiten. Stärkster und haltbarster Mechanismus, gerade Ausführung, Hammergehäuse aus Titan und Komposit-Gehäuse aus Verbundwerkstoff. Nm max. 4406 bei 10,5 kg ...
PNEUTEC Mini-Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 1/2" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: Abluftführung nach unten Einhandbedienung, ...
Gerade Ausführung mit Spatengriff für schwerste Arbeiten. Vergleichbar mit Modell 3942B2Ti, jedoch kompakter (nur 9,6 kg bei max. Drehmoment von 3.730 Nm.) Der Industrie-Druckluft Schlagschrauber i...
Drehmomentbegrenzter PNEUTEC Mini-Schlagschrauber aus der PREMIUM LINE mit 1/2" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung. Produktbeschreibung: Abluftführung nach unt...