Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/4", Nm max. 1495, 5500 1/min, 150 mm verlängert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-261-6
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     261-6
EAN/GTIN:
     0663023001050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

3/4 Zoll Druckluft-Schlagschrauber, max. Drehmoment 1495, mit verlängertem Amboss

  • Jumbo-Hammerschlagwerk
  • Hammergehäuse aus Stahl
  • Fünfstufiger Leistungsregler
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/4 Zoll
Max. Drehmoment:
1491 Nm
Arbeitsdrehmoment:
271-813 Nm
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll
Gewicht:
6,21 kg
Gesamtlänge:
376 mm
Mindestschlauchweite:
13 mm
Luftverbrauch:
270 l/min
Geräuschpegel:
98,1 dB(A)
Drehzahl:
5500 U/min
Schlagzahl:
1000 U/min
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/4, 3/4"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 882,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,39*
€ 1.158,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,11*
€ 1.106,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,47*
€ 1.083,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,61*
€ 1.066,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,24*
€ 1.049,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO61141030
ab € 21,72*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,62*
Zubehör
Ingersoll Rand
105-LBK1
ab € 60,26*
Zubehör
DWT
DO3034-1-030
ab € 19,21*
Zubehör
DWT
DO3034-1-036
ab € 21,36*
Zubehör
DWT
DO3034-1-041
ab € 23,22*
Zubehör
DWT
DO3034-0-027
ab € 12,56*
Zubehör
DWT
DO3034-0-030
ab € 12,60*
Zubehör
DWT
DO3034-0-032
ab € 12,60*
Zubehör
DWT
DO3034-0-036
ab € 14,74*
Zubehör
DWT
DO3034-0-041
ab € 18,34*
Zubehör
DWT
DO3034-0-046
ab € 20,04*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.