Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 3/8" Ultra-Kompakt, Nm max. 520, 1,09 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-15QMAX
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     15QMAX
EAN/GTIN:
     0663023126043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft-schlagschrauber ingersoll...
druckluft schlagschrauber

Ultra-Kompakt: Mit 520 Nm Lösemoment bei nur 1,09 kg ist der 15QMAX der mit Abstand leistungsfähigste und qualitativ hochwertigste Ultra-kompakt-Schlagschrauber überhaupt. Das Glasfaser-Kompositgehäuse optimiert die Handhabung und reduziert das Gewicht ohne Einschränkung der Leistung.

  • Original-Doppelschlagwerk Ingersoll Rand.
  • Neuste Generation 7-Lamellen-Motor.
  • Feinfühliger Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
  • 3-stufiger Leistungsregler.
  • Ein-Hand-Umsteuerung.
  • 360 Grad drehbarer Lufteinlass.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Schraubengröße:
M12
Gewicht:
1,09 kg
Gesamtlänge:
117 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
481 l/min
Geräuschpegel:
89,7 dB(A)
Drehzahl:
6000 U/min
Schlagzahl:
1350 U/min
Max. Anziehdrehoment:
420 Nm
Max. Lösemoment:
650 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 3/8, 3/8"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,86*
€ 268,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ingersoll Rand
115-4T
ab € 22,80*
Zubehör
DWT
DO61112013
ab € 5,73*
Zubehör
DWT
DO61112017
ab € 6,59*
Zubehör
DWT
DO61110010
ab € 3,92*
Zubehör
Ingersoll Rand
10P
ab € 23,62*
Zubehör
Ingersoll Rand
115-LBK1
ab € 62,62*
Zubehör
DWT
DO1038-1-019
ab € 7,59*
Zubehör
DWT
DO1038-0-017
ab € 3,77*
Zubehör
Rami Yokota
DO1038-0-019
ab € 3,75*
Zubehör
Ingersoll Rand
10Z4
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.