Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT8357 Hitec Line 3/4 Zoll 1.550 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber Hitec Line 3/4 Zoll 1.550 Nm
Schlagschrauber Hitec Line 3/4 Zoll 1.550 Nm
Schlagschrauber UT8357 Hitec Line 3/4 Zoll 1.550 Nm - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90300
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90300
EAN/GTIN:
     4250112969979
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der HITEC LINE mit 3/4" Antrieb und Hochleistungs-TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung.

Produktbeschreibung:

  • Motorgehäuse aus Verbundwerkstoff für hohen Bedienungskomfort und Gewichtsersparnis
  • Abluftführung durch den Handgriff nach unten
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • max. Schraubengröße: M 27 mm
  • Beschleunigung: 4,2 m/s²
  • Schalldruckpegel: 85,0 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
390 - 1550 Nm
Drehzahl:
4000 U/min
Gewicht:
3,8 kg
Länge:
240 mm
Lösedrehmoment:
2750 Nm
Luftverbrauch:
180 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,49*
€ 595,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,62*
€ 575,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,00*
€ 486,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,27*
€ 475,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.