Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagschrauber UT84226 Basic Line 1 Zoll 2300 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagschrauber UT84226 Basic Line 1 Zoll 2300 Nm
Schlagschrauber UT84226 Basic Line 1 Zoll 2300 Nm
Artikel-Nr.:
     415-pneutec90433
Hersteller:
     Pneutec Druckluftwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     90433
EAN/GTIN:
     4250112997187
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 1" Antrieb, TWIN-HAMMER-Schlagwerk und 6" verlängerter Spindel.

Produktbeschreibung:

  • Abluftführung durch kälteisolierten Handgriff nach unten, für hohen Bedienungskomfort
  • inkl. optionalem Handgriff an der linken Gehäuseseite
  • 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
  • max. Schraubengröße: M 46 mm
  • Beschleunigung: < 4,5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 94,3 dB (A)
Weitere Informationen:
Drehmoment:
500 - 1200 Nm
Drehzahl:
4200 U/min
Gewicht:
8,5 kg
Länge:
385 mm
Lösedrehmoment:
2800 Nm
Luftverbrauch:
480 l/min
Typ:
Schlagschrauber
Werkzeugaufnahme:
1 Zoll Vierkant, Sprengring
Weitere Suchbegriffe: Mini-Schlagschrauber, Pneutec, Schlagschrauber, Schrauber, Trolley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,74*
€ 647,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,62*
€ 624,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,44*
€ 559,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,40*
€ 537,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneutec Druckluftwerkzeuge
98010
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.