Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Thundergun, Nm max. 1.760, nur 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     656-2235QXPA
Hersteller:
     Ingersoll Rand
Herst.-Nr.:
     2235QXPA
EAN/GTIN:
     0663023122960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber

1/2" Schlagschrauber 2235QXPA - Thundergun - von Ingersoll Rand: Als Weiterentwicklung seines erfolgreichen. Vorgängers bietet der neue Schlagschrauber all die hervorragenden ergonomischen Vorzüge, die man bislang nur vom Rennsport her kennt. Perfekt für Betriebe & Werkstätten: KOMFORT Der neue 2235QXPA-Thundergun lässt sich ausgesprochen angenehm handhaben, so dass der Anwender selbst bei langem Arbeitseinsatz nicht überanstrengt wird. Nochmals verbesserte ergonomische Bauweise, Qualitäts-Bauteile und -Funktionen.

  • KRAFT Mit einem Losbrechmoment beim Erstschlag von 1.760 Nm und einem maximalen Lösemoment von 1.220 Nm verfügt der neue 2235QXPA über Kraftreserven, die jeder Schraube gewachsen sind. Und dank des Original-Doppelschlagwerks von Ingersoll Rand lassen sich z. B. Reifenwechsel oder Arbeiten am Motor schneller und leiser als mit jedem anderen Werkzeug seiner Klasse erledigen.
  • HALTBARKEIT Das Hammergehäuse aus Aluminium/ Stahl, die Motor-Endplatte aus Stahl und ein Verbundgehäuse schützen selbst unter extremsten Umgebungsbedingungen.
  • GEWICHT Nur 2,1 kg Gewicht.
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Gewicht:
2,1 kg
Gesamtlänge:
193 mm
Mindestschlauchweite:
10 mm
Luftverbrauch:
168 l/min
Steckschlüsselsicherung am Vierkant:
Ring
Geräuschpegel:
91,9 dB(A)
Drehzahl:
8500 U/min
Schlagzahl:
1220 U/min
Max. Anziehdrehoment:
1220 Nm
Max. Lösemoment:
1760 Nm
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Druckluft Schlagschrauber, 1/2, 1/2"
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 284,07*
€ 339,00*
Lager 656
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,77*
€ 339,29*
Preise: Lager 656
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,31*
€ 396,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,07*
€ 368,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,19*
€ 351,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,77*
€ 336,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 656
Versand: Lager 656
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 110,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 656
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DWT
DO2012-1-017
ab € 6,37*
Zubehör
DWT
DO2012-1-019
ab € 7,01*
Zubehör
DWT
DO2012-1-021
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.