Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
Die Norm der Zukunft für digitale Video-und Audioverbindungen Unterstützt Displayport v1.1 Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einschl...
Das JDC42-Stecker-auf-Stecker-DisplayPort-Kabel™ überträgt sowohl Audio als auch Video. Es ist in der Lage, Leistungsunterstützung für hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K @ 60 Hz und eine maximale HBR2...
Das equip® DisplayPort-Kabel ist ein digitales Audio- und Videokabel , das für die Verbindung zwischen Computer und Monitor bzw. Computer und Heimkino entwickelt wurde. Durch die Unterstützung eine...