Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
j5create JDC42-N 4K DisplayPort™ Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37683122
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JDC42-N
EAN/GTIN:
     4712795081572
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
PlayStation Zubehör
displayport kabel
Das JDC42-Stecker-auf-Stecker-DisplayPort-Kabel™ überträgt sowohl Audio als auch Video. Es ist in der Lage, Leistungsunterstützung für hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K @ 60 Hz und eine maximale HBR2-Datenrate von 21,6 Gbit/s bereitzustellen. Perfekt für Laptops oder Desktops, die mit DisplayPort™ ausgestattet sind. Es kann auch mit Ihren DisplayPort-Geräten™ wie einem Monitor, Display, Projektor oder HDTV an Ihren PC / Laptop für die Übertragung von Video- und Audiosignalen angeschlossen werden. Die Kombination aus vergoldeten Steckverbindern, Kupfer-OFC-Leitern und dreifacher Abschirmung bietet eine überlegene Kabelleistung und garantiert außergewöhnliche Bildqualität und authentischen Klang.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Unterstütze Auflösung
4K @ 60 Hz
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Triple shielded / Copper OFC conductors / Gold ensures maximum protection and insulation, Latched connectors prevent accidental disconnections. Compatible with: Nintendo Switch™ Microsoft® Xbox Series X® Microsoft® Xbox One S® Sony® Playstation 5® Sony® Playstation 4®
Abmessungen d. Innenkartons (BxTxH)
165 x 212 x 137 mm
Menge innerer Karton
6 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Gewicht
95.5 g
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
149.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Versandkartonslänge
212 mm
Versandkartonsbreite
165 mm
Versandkartonshöhe
137 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Breite des Versandkartons
226 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795081576
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.