Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-DP-MMG-300V1.4 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-DP-MMG-300V1.4 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-300V1.4 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-300V1.4 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Microconnect MC-DP-MMG-300V1.4 DisplayPort-Kabel 3 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92677648
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-DP-MMG-300V1.4
EAN/GTIN:
     5704174307624
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
219 mm
Verpackungstiefe
159 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2880p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.