Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce SP-9163792 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-89208170
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     SP-9163792
EAN/GTIN:
     4064161127194
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
displayport kabel 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.