GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 450 Micron. Format...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, rot transparent, 0,20 mm glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009008) Die Abbildung bezieht sich auf...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,20 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009046) Die Abbildung zeigt even...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,30 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009527) Die Abbildung zeigt even...
Filux Deckblätter für Bindesysteme im Format A4 Filux Deckblätter verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz. Die Deckblätter eignen sich...
Zum Schutz von ungelochten Unterlagen in Verbindung mit Klemmschienen. Packung à 100 Stück. • Einbanddeckel zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4
Packung mit 10 Stück Aktendeckel für Klemmschienen aus glattem PVC 200µ, für Format DIN A4 Kristall Format et poids : longueur 225 MM largeur 300 MM hauteur : 8 MM Gewicht : 378 G Format et poids K...
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 300 Micron. Format...
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 300 Micron. Format...
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 350 Micron. Format...
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 500 Micron. Format...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, blau transparent, 0,20 mm glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8008988) Die Abbildung bezieht sich au...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, farbig sortiert, 0,20 mm glänzend, transparent, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet, sortiert in den Farben je 25 x blau, rot, grün, ...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, gelb transparent, 0,20 mm glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009060) Die Abbildung bezieht sich au...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, grün transparent, 0,20 mm glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8030675) Die Abbildung bezieht sich au...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,18 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 25 Stück (8008797) Die Abbildung zeigt event...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,18 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8008803) Die Abbildung zeigt even...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,25 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009282) Die Abbildung zeigt even...
Register aus PP 180µ mit 12 Positionen und bedrucktem Deckblatt, DIN A4 Überbreite Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 245 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 115 G Format et poids Pa...
Register aus PP 180µ mit 12 Positionen und bedrucktem Deckblatt, für Format DIN A4 Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 104 G Format et poids Ka...